Motion
MT4261277
MORSE ® Cutting Tools Spiral Flute Tap - Serie 2089MC , Material de acero de alta velocidad con metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento TiCN, Bisel de semi-fondo, 3 canales, Tamaño de rosca M5 x 0.8
Artículo MI #03483763
No. Fabricante MT4261277
Precio88.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Flute Tap - Serie 2089MC , Material de acero de alta velocidad con metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento TiCN, Bisel de semi-fondo, 3 canales, Tamaño de rosca M5 x 0.8
Artículo MI #03483763
No. Fabricante MT4261277
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
Precio88.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    70 mm
  • Longitud de la rosca
    0.3543 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M5 x 0.8

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2089MC
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D4

Descripción general

Descripción del fabricante
61277 2089MC HP DIN M5X0.8 TICN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo