Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total100 mm
- Rosca Longitud0.8661 pulg.
- Tamaño de la roscaM10 x 1.5
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoTiCN
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Serie2106C
- Estilo de toqueForma de rosca-Longitud DIN
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaD10