Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1-1/8 pulg.
- Longitud del canal3-1/8 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoNegro y plata
- MaterialAcero de alta velocidad
- Ángulo de punto118 °
- Tipo de puntoEstándar
- Serie424R
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha