Motion
MX1080150
Broca de longitud de herramienta MARXMAN , serie 330 , 21/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 3-5/16 pulg., ángulo de punta de 118 °, 4-5/8 pulg. OAL
Artículo MI #03483817
No. Fabricante MX1080150
Precio5.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de herramienta MARXMAN , serie 330 , 21/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 3-5/16 pulg., ángulo de punta de 118 °, 4-5/8 pulg. OAL
Artículo MI #03483817
No. Fabricante MX1080150
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
Su precio$5.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    21/64 pulg.
  • Canal Longitud  
    3-5/16 pulg.
  • En general Longitud  
    4-5/8 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Serie
    330
  • Tipo de mango
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
80150 330 HSS 118' JL DRL 21/64

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"