Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño7/32 pulg.
- Canal Longitud2-1/2 pulg.
- En general Longitud3-3/4 pulg.
- Diámetro del mango7/32 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Serie385
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha