Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la fresa9/16 pulg.
- Profundidad de corte2 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Calidad del materialM35
- Número de planos2 Planos
- Compatibilidad de pines piloto81055
- Serie417
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Dirección en espiralEspiral derecha