Motion
81275
Punta de broca de longitud cónica MARXMAN-Serie 314 , Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca de 1/2 pulg., Longitud de canal de 4-3/4 pulg., Longitud total de 7-3/4 pulg.
Artículo MI #03483893
No. Fabricante 81275
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punta de broca de longitud cónica MARXMAN-Serie 314 , Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca de 1/2 pulg., Longitud de canal de 4-3/4 pulg., Longitud total de 7-3/4 pulg.
Artículo MI #03483893
No. Fabricante 81275
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/2 pulg.
  • Longitud del canal
    4-3/4 pulg.
  • Longitud total
    7-3/4 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    314

Descripción general

Descripción del fabricante
81275 314 118'PT TL HSS DRL 1/2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo