Especificaciones
Detalles
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de piezas115
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- Broca de mango recto de uso general de 118° puntos
- Para taladrar una amplia variedad de materiales
- El óxido negro aumenta la resistencia al desgaste, reduce el desgaste y la soldadura de virutas, mejora el flujo de virutas y aumenta la retención del lubricante
- El nitruro de titanio (TiN) es un excelente recubrimiento para el mecanizado de una amplia variedad de materiales a velocidades y avances considerablemente mayores
- Aumenta la dureza de la superficie de la herramienta, la lubricidad y la resistencia al calor y resiste la soldadura de virutas
- Fabricante: herramientas de corte Morse