Motion
MX1081399
Juego de brocas de longitud de herramienta de mantenimiento MARXMAN℮ Serie 330C , Material de cobalto, Tamaño de broca más pequeño de 1/32 in, Tamaño de broca más grande de 1/2 in, Ángulo de punta de 135 °, 15 piezas
Artículo MI #03483913
No. Fabricante MX1081399
Precio245.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de brocas de longitud de herramienta de mantenimiento MARXMAN℮ Serie 330C , Material de cobalto, Tamaño de broca más pequeño de 1/32 in, Tamaño de broca más grande de 1/2 in, Ángulo de punta de 135 °, 15 piezas
Artículo MI #03483913
No. Fabricante MX1081399
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
Precio245.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    5/32, 1/16 pulg., 1/2 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 11/32 pulg., 13/32 pulg., 15/32 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 7/16 pulg., 7/32 pulg., 9/32 pulg.
  • Longitud del canal
    1-1/4 pulg., 1-5/8 pulg., 2 pulg., 2-1/2 pulg., 2-15/16 pulg., 2-3/4 pulg., 2-5/16 pulg., 3-3/16 pulg., 3-7/16 pulg., 3-7/8 pulg., 4-1/16 pulg., 4-1/2 pulg., 4-5/16 pulg., 7/8 pulg.
  • Incrementos
    1/32 pulg.
  • Tamaño de broca más grande
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1-7/8 pulg., 2-1/4 pulg., 2-3/4 pulg., 3-1/2 pulg., 3-1/8 pulg., 3-3/4 pulg., 4 pulg., 4-1/2 pulg., 4-1/4 pulg., 4-3/4 pulg., 5 pulg., 5-1/4 pulg., 6 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/16 pulg., 1/2 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 11/32 pulg., 13/32 pulg., 15/32 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 7/16 pulg., 7/32 pulg., 9/32 pulg.
  • Tamaño de broca más pequeño
    1/32 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Paja
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    2
  • Número de piezas
    15
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    330C
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
81399 330C 135'SP JUEGOS CO HD JL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"