Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la fresa7/16 pulg.
- Profundidad de corte2.0000 pulg.
- Profundidad de corte2.0000 pulg.
- Longitud total2-1/4 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Material de la brocaAcero de alta velocidad
- País de origenReino Unido
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Número de planos2
- Serie418
Descripción general
Descripción del fabricante
82056 418 7/16 X 2 HSS "BOGDAN"