Motion
MX1082523
MARXMAN℮ Manintenance Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 114 , Material de acero de alta velocidad, Acabado negro y dorado, 2 canales, #1 – 72 Tamaño de rosca, Dirección derecha
Artículo MI #03483989
No. Fabricante MX1082523
Precio19.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MARXMAN℮ Manintenance Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 114 , Material de acero de alta velocidad, Acabado negro y dorado, 2 canales, #1 – 72 Tamaño de rosca, Dirección derecha
Artículo MI #03483989
No. Fabricante MX1082523
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
Precio19.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-11/16 pulg.
  • Rosca Longitud  
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #1 – 72

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro y dorado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    114
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H1

Descripción general

Descripción del fabricante
82523 114 TAPÓN MARXBORE 1-72 H1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"