Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-3/4 pulg.
- Longitud de la rosca1-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1 – 11-1/2
Detalles
- Bisel2 a 3-1/2
- Administración de refrigeranteExterno
- Mango extendidoNo tiene mango extendido
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Rosca interrumpidaNo interrumpido
- MaterialAcero al carbono
- Número de canales5
- Serie106
- Tipo de toqueCanal recto
- Rosca estándarNPT