Motion
MX1083823
Broca para martillo MARXMAN : 3/8 pulg., con punta de carburo, 2 canales, 10-1/2 pulg. de profundidad de perforación, mango SDS Plus
Artículo MI #03484144
No. Fabricante MX1083823
Precio23.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca para martillo MARXMAN : 3/8 pulg., con punta de carburo, 2 canales, 10-1/2 pulg. de profundidad de perforación, mango SDS Plus
Artículo MI #03484144
No. Fabricante MX1083823
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
Precio23.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    3/8 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    10-1/2 pulg.
  • Longitud del canal
    10-1/2 pulg.
  • En general Longitud  
    12 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Punta de metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    512
  • Tipo de mango
    SDS Plus

Descripción general

Descripción del fabricante
83823 512 HAM DRL SDS SK 3/8X12

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"