Motion
MX1084235
Broca para martillo MARXMAN- 1/8 pulg., con punta de metal duro, 2 canales, 4 pulg. de profundidad de perforación, mango recto
Artículo MI #03484166
No. Fabricante MX1084235
Price$4.15/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca para martillo MARXMAN- 1/8 pulg., con punta de metal duro, 2 canales, 4 pulg. de profundidad de perforación, mango recto
Artículo MI #03484166
No. Fabricante MX1084235

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4.15/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    1/8 pulg.
  • Drilling Depth  
    4 pulg.
  • Longitud del canal
    4 pulg.
  • Overall Length  
    6 pulg.
  • Shank Diameter  
    1/8 pulg.

Details

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Punta de metal duro
  • Number Of Flutes  
    2
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    543
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
84235 543 REG HEL 1/8X1/8 6"ARO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo