Motion
MX1084243
Broca para martillo MARXMAN- 3/8 pulg., con punta de metal duro, 2 canales, 4 pulg. de profundidad de perforación, mango recto
Artículo MI #03484169
No. Fabricante MX1084243
Price$6.09/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca para martillo MARXMAN- 3/8 pulg., con punta de metal duro, 2 canales, 4 pulg. de profundidad de perforación, mango recto
Artículo MI #03484169
No. Fabricante MX1084243
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
Su precio$6.09/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    3/8 pulg.
  • Drilling Depth  
    4 pulg.
  • Longitud del canal
    4 pulg.
  • Overall Length  
    6 pulg.
  • Shank Diameter  
    3/8 pulg.

Details

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Punta de metal duro
  • Number Of Flutes  
    2
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    543
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
84243 543 REG HEL 3/8X3/8 6"ARO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo