Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte9/16 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro7/32 pulg.
- Longitud total3-3/8 pulg.
- Mango Diámetro3/8 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoTiCN
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales2
- Serie5896C
- Individual o doble FinalizarDoble
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral