Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4-1/4 pulg.
- Rosca Longitud2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4 – 10
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie2047G
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3