Motion
MT1495147
Broca de longitud de máquina de tornillo - #22, Material de acero de alta velocidad, canal de 1-1/16 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 2-1/8 pulg.
Artículo MI #03484711
No. Fabricante MT1495147
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - #22, Material de acero de alta velocidad, canal de 1-1/16 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 2-1/8 pulg.
Artículo MI #03484711
No. Fabricante MT1495147
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    #22
  • Longitud del canal
    1-1/16 pulg.
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    1437G

Descripción general

Descripción del fabricante
95147 1437G TIN SCW MACH LEN 22

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good