Motion
MT1495154
Broca de longitud de máquina de tornillo - #16, Material de acero de alta velocidad, canal de 1-1/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 2-3/16 pulg.
Artículo MI #03484717
No. Fabricante MT1495154
Precio5.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - #16, Material de acero de alta velocidad, canal de 1-1/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 2-3/16 pulg.
Artículo MI #03484717
No. Fabricante MT1495154
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
Su precio$5.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    #16
  • Longitud del canal
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    2-3/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    1437G
  • Tipo de mango
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
95154 1437G TIN SCW MACH LEN 16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"