Motion
MT4230659
MORSE ® Cutting Tools Spiral Flute Tap - Serie 2089M , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento negro, Bisel de semi-fondo, 4 canales, Tamaño de rosca M24 x 3
Artículo MI #03485005
No. Fabricante MT4230659
Precio453.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Flute Tap - Serie 2089M , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento negro, Bisel de semi-fondo, 4 canales, Tamaño de rosca M24 x 3
Artículo MI #03485005
No. Fabricante MT4230659
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
Precio453.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    160 mm
  • Longitud de la rosca
    1.0236 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M24 x 3

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2089M
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D8

Descripción general

Descripción del fabricante
30659 2089M HP DIN D#8 M24X3.0