Motion
MT4230738
MORSE ® Cutting Tools Tap de conformación de roscas - Serie 2106 , metalurgia en polvo, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, tamaño de rosca M20 x 2.5
Artículo MI #03485009
No. Fabricante MT4230738
Precio261.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Tap de conformación de roscas - Serie 2106 , metalurgia en polvo, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, tamaño de rosca M20 x 2.5
Artículo MI #03485009
No. Fabricante MT4230738
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
Precio261.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    140 mm
  • Rosca Longitud  
    1.2598 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M20 x 2.5

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Serie
    2106
  • Estilo de toque
    Forma de rosca-Longitud DIN
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D12

Descripción general

Descripción del fabricante
FORMULARIO DIN M20X2.5 DE 30738 2106 HP