Motion
MT3535262
Macho de roscar de canal en espiral ShearTap to Serie 2091M , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de semifondo, 3 canales, tamaño de rosca M6 x 1
Artículo MI #03485067
No. Fabricante MT3535262
Precio28.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral ShearTap to Serie 2091M , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de semifondo, 3 canales, tamaño de rosca M6 x 1
Artículo MI #03485067
No. Fabricante MT3535262
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
Precio28.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.4330 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M6 x 1

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2091M
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D5

Descripción general

Descripción del fabricante
35262 2091M M6X1 D5 SP FL BTTM