Motion
MT3736350
MORSE Macho de roscar para moldeado de roscas ® Cutting Tools, serie 2105 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, tamaño de rosca M3 x 0.5
Artículo MI #03485091
No. Fabricante MT3736350
Precio29.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Macho de roscar para moldeado de roscas ® Cutting Tools, serie 2105 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, tamaño de rosca M3 x 0.5
Artículo MI #03485091
No. Fabricante MT3736350
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
Precio29.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-15/16 pulg.
  • Rosca Longitud  
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M3 x 0.5

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Serie
    2105
  • Estilo de toque
    Formación de roscas
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D5

Descripción general

Descripción del fabricante
36350 2105 FORMULARIO PLG D#5 M3X0.5