Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de corte3 pulg.
- Diámetro de la fresadora1 pulg.
- Longitud total5-1/2 pulg.
- Diámetro del mango1 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Administración de refrigeranteExterno
- Forma finalExtremo cuadrado
- Recubrimiento de acabadoTiN
- Calidad del materialM42
- Material de fresadoAcero de alta velocidad de cobalto
- Número de canales5
- Serie4640G
- Tipo de mangoPlano Weldon