Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de Corte4-1/8 pulg.
- Tipo de longitudExtralargo
- Fresadora Diámetro3/4 pulg.
- Longitud total6-3/8 pulg.
- Mango Diámetro3/4 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoTiCN
- Material de fresadoCobalto
- Número de Canales4
- Serie4640C
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral