Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1/4 pulg.
- Longitud de corte1 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de filo de corteCorte doble
- Tipo de extremoExtremo liso
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Código de armonización8207.90
- Material del cabezalMetal duro
- Serie5970
- FormaCilíndrico
- Extremo simple o dobleIndividual
- Número comercialSA-1L