Motion
MT3290743
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango cuadrado - Serie 5943C , Material de metal duro, Acabado/revestimiento TiCN, Extremo único, Diámetro de fresa de 1/8 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 1/2 pulg.
Artículo MI #03485989
No. Fabricante MT3290743
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango cuadrado - Serie 5943C , Material de metal duro, Acabado/revestimiento TiCN, Extremo único, Diámetro de fresa de 1/8 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 1/2 pulg.
Artículo MI #03485989
No. Fabricante MT3290743
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Length of Cut  
    1/2 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Mill Diameter  
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Shank Diameter  
    1/8 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Number Of Flutes  
    4
  • Serie
    5943C
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Descripción general

Descripción del fabricante
90743 5943C CBD EM 4F 1/8 TICN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron