Motion
K100540

Gates
K100540

Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85528460 - Sección K, 10 costillas, 1.367 in de ancho, 54.52 in OAL, serie estándar
Artículo MI #03486110
No. Fabricante K100540
Precio79.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
K100540

Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85528460 - Sección K, 10 costillas, 1.367 in de ancho, 54.52 in OAL, serie estándar
Artículo MI #03486110
No. Fabricante K100540
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
Su precio$79.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    54.52 pulg.
  • Ancho de costilla
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño de la sección
    K
  • Ancho superior
    1.367 pulg.
  • Peso
    0.49 lb

Detalles

  • Aplicación
    Vehículos automotrices
  • Serie de correas
    Estándar
  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Material
    EPDM
  • Número de costillas
    10

Descripción general

Descripción del fabricante
K100540 CINTURÓN

También puede gustarle