Especificaciones
Dimensions
- Drill Bit Size#38
- Flute Length1-7/16 in
- Overall Length2-1/2 in
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Point Angle118 °
- Serie1330G
Descripción general
Descripción del fabricante
91399 1330G TRABAJO n.o 38 CON REVESTIMIENTO DE TIN