Motion
22205/20 E

SKF
22205/20 E

Cojinete de rodillos esférico - 20 mm D.I., 52 mm D.E., 18 mm Ancho, Orificio recto, CN
Artículo MI #03486249
No. Fabricante 22205/20 E
Precio242.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22205/20 E

Cojinete de rodillos esférico - 20 mm D.I., 52 mm D.E., 18 mm Ancho, Orificio recto, CN
Artículo MI #03486249
No. Fabricante 22205/20 E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$242.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    1.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C0
  • Capacidad de carga dinámica
    11218 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571722177
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Número de filas
    Fila doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    9892 lbf
  • UPC_NO
    7316571722177

Descripción general

Descripción del fabricante
22205/20 E
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C0

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos