Motion
MT1191436
Broca de longitud de herramienta - Serie 1330G , #7, Material de acero de alta velocidad, 2-7/16 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 3-5/8 pulg. OAL
Artículo MI #03486254
No. Fabricante MT1191436
Precio6.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de herramienta - Serie 1330G , #7, Material de acero de alta velocidad, 2-7/16 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 3-5/8 pulg. OAL
Artículo MI #03486254
No. Fabricante MT1191436
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
Precio6.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #7
  • Canal Longitud  
    2-7/16 pulg.
  • En general Longitud  
    3-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.201 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    1330G
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
91436 1330G RECUBRIMIENTO DE TIN N.o DE TRABAJO DR7

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo