Motion
MT1893385
Broca de longitud cónica - Serie 1356G , Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca de 1/16 pulg., Longitud de canal de 1-3/4 pulg., Longitud total de 3 pulg.
Artículo MI #03486299
No. Fabricante MT1893385
Precio16.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud cónica - Serie 1356G , Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca de 1/16 pulg., Longitud de canal de 1-3/4 pulg., Longitud total de 3 pulg.
Artículo MI #03486299
No. Fabricante MT1893385
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
Precio16.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/16 pulg.
  • Longitud del canal
    1-3/4 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Serie
    1356G
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
93385 1356G PARÁBULO TINCOAT 1/16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo