Motion
MT4294746
MORSE Macho de roscar de conformado de rosca ® Cutting Tools, serie 2106G , metalurgia en polvo, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de tapón, tamaño de rosca M14 x 2
Artículo MI #03486316
No. Fabricante MT4294746
Precio159.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Macho de roscar de conformado de rosca ® Cutting Tools, serie 2106G , metalurgia en polvo, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de tapón, tamaño de rosca M14 x 2
Artículo MI #03486316
No. Fabricante MT4294746
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
Precio159.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    110 mm
  • Rosca Longitud  
    1.0236 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M14 x 2

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Serie
    2106G
  • Estilo de toque
    Forma de rosca-Longitud DIN
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D11

Descripción general

Descripción del fabricante
94746 2106G HP DIN M14X2.0 TIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo