Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total140 mm
- Rosca Longitud1.2598 pulg.
- Tamaño de la roscaM20 x 2.5
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Serie2106G
- Estilo de toqueForma de rosca-Longitud DIN
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaD12