Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice38 °
- Longitud de Corte2-1/2 pulg.
- Tipo de longitudAlcance extendido
- Fresadora Diámetro1 pulg.
- Longitud total7-1/4 pulg.
- Longitud de alcance5 pulg.
- Mango Diámetro1 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Recubrimiento de acabadoTiN
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Serie1899G
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral