Motion
MT8734169
MORSE ® Cutting Tools Screw Thread Insert Tap - Serie 2072 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 3 canales, Tamaño de rosca 1/4 – 28
Artículo MI #03486348
No. Fabricante MT8734169
Precio21.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Screw Thread Insert Tap - Serie 2072 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 3 canales, Tamaño de rosca 1/4 – 28
Artículo MI #03486348
No. Fabricante MT8734169
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
Precio21.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 – 28

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Serie
    2072
  • Estilo de toque
    STI-mano
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H2

Descripción general

Descripción del fabricante
34169 2072 TAPÓN S.T.I. 1/4-28

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo