Motion
84356
Broca para martillo MARXMAN- 1/4 pulg., con punta de metal duro, 2 canales, 2-1/2 pulg. de profundidad de perforación, mango recto
Artículo MI #03486402
No. Fabricante 84356
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca para martillo MARXMAN- 1/4 pulg., con punta de metal duro, 2 canales, 2-1/2 pulg. de profundidad de perforación, mango recto
Artículo MI #03486402
No. Fabricante 84356
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    2-1/2 pulg.
  • Longitud del canal
    2-1/2 pulg.
  • En general Longitud  
    4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Punta de metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    546
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
84356 546 ELEVADOR 1/4X1/4X4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo