Motion
MT5412197
Broca de longitud de máquina de tornillo - 2.4 mm, Material cobalto, 14 mm flauta, 130 ° ángulo de punta, 43 mm longitud total
Artículo MI #03486417
No. Fabricante MT5412197
Precio14.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 2.4 mm, Material cobalto, 14 mm flauta, 130 ° ángulo de punta, 43 mm longitud total
Artículo MI #03486417
No. Fabricante MT5412197
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
Precio14.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    2.4 mm
  • Longitud del canal
    14 mm
  • Longitud total
    43 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Canales parabólicos
  • Ángulo de punto
    130 °
  • Serie
    1360
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
12197 1360 COB PAR SCRW 2.4MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo