Motion
MT5412281
Broca de longitud de máquina de tornillo - 15/64 pulg., Material cobalto, canal de 28 mm, ángulo de punta de 130 °, longitud total de 66 mm
Artículo MI #03486452
No. Fabricante MT5412281
Price$26.92/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 15/64 pulg., Material cobalto, canal de 28 mm, ángulo de punta de 130 °, longitud total de 66 mm
Artículo MI #03486452
No. Fabricante MT5412281
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
Price$26.92/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la broca
    15/64 pulg.
  • Longitud del canal
    28 mm
  • Longitud total
    66 mm

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Canales parabólicos
  • Ángulo de punto
    130 °
  • Serie
    1360
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
12281 1360 COB PAR SCRW 15/64

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo