Motion
MT5412545
Broca de longitud para trabajos - Serie 1361 , 11.8 mm, Material cobalto, 94 mm de canal, 130 ° ángulo de punta, 142 mm OAL
Artículo MI #03486516
No. Fabricante MT5412545
Precio104.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie 1361 , 11.8 mm, Material cobalto, 94 mm de canal, 130 ° ángulo de punta, 142 mm OAL
Artículo MI #03486516
No. Fabricante MT5412545
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
Precio104.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    11.8 mm
  • Canal Longitud  
    94 mm
  • En general Longitud  
    142 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Canales parabólicos
  • Punto Ángulo  
    130 °
  • Serie
    1361
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
12545 1361 COB PAR TRABAJO 11.8MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo