Motion
MT5412557
Broca de longitud para trabajos - Serie 1361 , 12.9 mm, Material cobalto, 101 mm de canal, 130 ° ángulo de punta, 151 mm OAL
Artículo MI #03486524
No. Fabricante MT5412557
Precio133.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie 1361 , 12.9 mm, Material cobalto, 101 mm de canal, 130 ° ángulo de punta, 151 mm OAL
Artículo MI #03486524
No. Fabricante MT5412557
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
Precio133.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    12.9 mm
  • Canal Longitud  
    101 mm
  • En general Longitud  
    151 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Canales parabólicos
  • Punto Ángulo  
    130 °
  • Serie
    1361
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
12557 1361 COB PAR TRABAJO 12.9MM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo