Motion
MT6025749
MT6025749
Artículo MI #03486558
No. Fabricante MT6025749
Precio91.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MT6025749
Artículo MI #03486558
No. Fabricante MT6025749
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
Precio91.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    0,4134 pulg.
  • Longitud del canal
    1 pulg.
  • Longitud total
    6-1/8 pulg.
  • Diámetro del piloto
    0.2559 pulg.
  • Longitud del piloto
    5/16 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    6 mm
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.
  • Longitud del mango
    4-1/2 pulg.
  • Piloto estándar o sobredimensionado
    Estándar

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de cabeza
  • Serie
    1766

Descripción general

Descripción del fabricante
25749 1766 TORNILLO DE CABEZA CTBR 6MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo