Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-23/32 pulg.
- Rosca Longitud0.6875 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16 – 18
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales3
- Serie2092
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3