Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-5/32 pulg.
- Rosca Longitud0.8750 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16 – 20
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales4
- Serie2094
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3