Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-19/32 pulg.
- Rosca Longitud1 pulg.
- Tamaño de la rosca9/16 – 18
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales4
- Serie2095
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3