Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-19/32 pulg.
- Longitud de la rosca0.6875 pulg.
- Tamaño de la rosca9/16 – 12
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales4
- Serie2098
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3