Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-3/8 pulg.
- Rosca Longitud15/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#12 – 28
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Serie2105
- Estilo de toqueFormación de roscas
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH4