Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca más grandeM24 x 3
- Longitud total4-29/32 pulg.
- Tamaño de rosca más pequeñoM24 x 3
- Longitud de la rosca2-7/32 pulg.
- Tamaño de la roscaM24 x 3
Detalles
- BiselBase, tapón, cono
- Administración de refrigeranteExterno
- Macho de roscar de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Número de derivaciones3
- Serie7500
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaD8
- Rosca estándarSistema métrico grueso