Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5-3/4 pulg.
- Longitud de la rosca2-9/16 pulg.
- Tamaño de la roscaM33 x 2
Detalles
- BiselBase, tapón, cono
- Administración de refrigeranteExterno
- Macho de roscar de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales6
- Número de derivaciones3
- Serie7500
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaD9
- Rosca estándarUNF