Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte1-3/8 mm
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro15 mm
- Longitud total3-3/8 mm
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie1897M
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral
Descripción general
Descripción del fabricante
43381 1897M HSS 4FL EM 15.0MM